Cuscinetto a rulli conici Timken LM 67048/LM67010-9X063, Diametro esterno: 59.131 mm | Diametro interno: 31.75 mm | Larghezza: 16.764 mm
Assembly
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Timken:LM 67048/LM67010-9X063
Rubix:999200400099862
EAN:0053893658155




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 31,75 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 59,131 mm |
| Larghezza | 16,764 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : TAPERED ROLLER BEARING ASSEMBLY LM67048/LM67010-9X063
Questo è il tipo di cuscinetto a rulli conici più semplice e più diffuso. Consiste in due parti principali separabili: l'insieme cono (anello interno) e la coppa (anello esterno). È tipicamente montato in coppie contrapposte su un albero.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 31,75 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 59,131 mm |
| Larghezza | 16,764 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Peso | 0,2 kg |
| Serie | lm67000 |
| Materiale | acciaio stampato (gabbia) |
| Gabbia | acciaio |
| Larghezza totale del cuscinetto | 15,875 mm |
| Norma | ISO |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 44600 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 46700 N |
| Codice doganale | 84822000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione