Cuscinetto a rulli conici SKF 30214 J2/Q, Diametro esterno: 125 mm | Diametro interno: 70 mm | Larghezza: 26.25 mm

Cuscinetti a rulli conici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:30214 J2/Q
Rubix:160000000362936
Produttore:94813
EAN:7316570066012
CUSCINETTO A RULLI CONICI 30214 J2/Q

Riepilogo info tecniche

Diametro interno70 mm
Diametro esterno125 mm
Larghezza26,25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLI CONICI 30214 J2/Q


Tapered roller bearings have tapered inner and outer ring raceways as well as tapered rollers. They are designed to accommodate combined loads, i.e. simultaneously acting radial and axial loads. The projection lines of the raceways meet at a common point on the bearing axis to provide a true rolling action and therefore low frictional moments during operation. The axial load carrying capacity of tapered roller bearings increases with increasing contact angle α. The size of the contact angle, which is usually between 10° and 30°, is related to the calculation factor e: the larger the value of e, the larger the contact angle.
I cuscinetti a una corona di rulli conici sono stati sviluppati per sopportare carichi radiali e assiali combinati e assicurare bassi livelli di attrito in funzionamento. L'anello interno, con rulli e gabbia, si può montare separatamente dall'anello esterno. Questi componenti scomponibili e intercambiabili semplificano le attività di montaggio, smontaggio e manutenzione. Montando un cuscinetto a una corona di rulli conici contro un altro e applicando un precarico si può ottenere una disposizione di cuscinetti rigida.

Punti di forza

- High radial and axial load carrying capacity
- Accommodate axial loads in one direction
- Low friction and long service life
- Separable and interchangeable components

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)26,25x125x125 mm
Peso1223 g
Diametro interno70 mm
Diametro esterno125 mm
Larghezza26,25 mm
Gioco dei cuscinetticn
Serie302
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento4000 rpm
Regime limite5300 rpm
Larghezza totale del cuscinetto26,25 mm
Carico statico di base, radiale - C0r15600 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr12500 N
Paese d'origineIN
Codice doganale84822000
37,86 IVA esclusa
/ Unità
46,19 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.