Cuscinetto a rulli conici SKF 320/28 X, Diametro esterno: 52 mm | Diametro interno: 28 mm | Larghezza: 16 mm

Cuscinetti a rulli conici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:320/28 X
Rubix:999190200022835
EAN:7316577008244
CUSCINETTO A RULLI CONICI 320/28 X

Riepilogo info tecniche

Diametro interno28 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLI CONICI 320/28 X


I cuscinetti a una corona di rulli conici sono stati sviluppati per sopportare carichi radiali e assiali combinati e assicurare bassi livelli di attrito in funzionamento. L'anello interno, con rulli e gabbia, si può montare separatamente dall'anello esterno. Questi componenti scomponibili e intercambiabili semplificano le attività di montaggio, smontaggio e manutenzione. Montando un cuscinetto a una corona di rulli conici contro un altro e applicando un precarico si può ottenere una disposizione di cuscinetti rigida.

Punti di forza

- Elevata capacità di carico radiale e assiale
- Accoglie carichi assiali in una direzione
- Basso attrito e lunga durata
- Componenti separabili e intercambiabili

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno28 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza16 mm
Gioco dei cuscinetticn
17,73 IVA esclusa
/ Unità
21,63 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.