Cuscinetto a rulli conici FAG 33209>A, Diametro esterno: 85 mm | Diametro interno: 45 mm | Larghezza: 25 mm
Cuscinetto a rulli conici
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Rif. sostituito:33209
FAG:33209>A
Rubix:999201229090537
Produttore:0946334790000
EAN:4054372365928


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 85 mm |
| Larghezza | 25 mm |
Dettagli del prodotto : 0946334790000-CUSCINETTO A RULLI CONICI 33209>A
Cuscinetti a rulli conici 332, dimensioni principali secondo DIN ISO 355 / DIN 720, smontabile, messo in posizione o accoppiato
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 85 mm |
| Larghezza | 25 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 332 |
| Regime di riferimento | 5200 rpm |
| Regime limite | 8200 rpm |
| Larghezza totale del cuscinetto | 32 mm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 146000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 107000 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 32,82 IVA esclusa
/ Unità
€ 40,04 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore