Cuscinetto a rulli conici FAG 31322-X-XL-P5-DF-A140-180, Diametro esterno: 240 mm | Diametro interno: 110 mm | Larghezza: 126 mm
Cuscinetto a rulli blocco
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Rif. sostituito:-T-31322-X-N11CA-A140-180
FAG:31322-X-XL-P5-DF-A140-180
Rubix:999210325074974
Produttore:0877792934080
EAN:4054369278484


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 110 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 240 mm |
| Larghezza | 126 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0877792934080-CUSCINETTO A RULLI BLOCCO 31322-X-XL-P5-DF-A140-180
Serie per cuscinetto a rulli conici 313..-X-DF, disposizione a X
Punti di forza
•Single row tapered roller bearings of standard design
Matched tapered roller bearings (fitted in pairs in X, O or tandem arrangement, open design)
Integral tapered roller bearings
Matched tapered roller bearings (fitted in pairs in X, O or tandem arrangement, open design)
Integral tapered roller bearings
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 110 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 240 mm |
| Larghezza | 126 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 313 |
| Gabbia | acciaio |
| Regime limite | 3100 rpm |
| Norma | DIN 720 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 1170000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 940000 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1938,03 IVA esclusa
/ Unità
€ 2364,40 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione