Cuscinetto a rulli conici SKF 33122, Diametro esterno: 180 mm | Diametro interno: 110 mm | Larghezza: 58.43 mm
Cuscinetti a rulli conici
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:33122
Rubix:160000000363129
Produttore:38316
EAN:7316577006400


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 110 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 180 mm |
| Larghezza | 58,43 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLI CONICI 33122
Cuscinetti a rulli conici radiali a una corona - standard metrico
I cuscinetti a una corona di rulli conici sono stati sviluppati per sopportare carichi radiali e assiali combinati e assicurare bassi livelli di attrito in funzionamento. L'anello interno, con rulli e gabbia, si può montare separatamente dall'anello esterno. Questi componenti scomponibili e intercambiabili semplificano le attività di montaggio, smontaggio e manutenzione. Montando un cuscinetto a una corona di rulli conici contro un altro e applicando un precarico si può ottenere una disposizione di cuscinetti rigida.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 58,43x180x180 mm |
|---|---|
| Peso | 5508 g |
| Diametro interno | 110 mm |
| Diametro esterno | 180 mm |
| Larghezza | 58,43 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 331 |
| Gabbia | acciaio |
| Regime di riferimento | 2800 rpm |
| Regime limite | 3400 rpm |
| Larghezza totale del cuscinetto | 56 mm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 630 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 455 N |
| Paese d'origine | PL |
| Codice doganale | 84822000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 326,46 IVA esclusa
/ Unità
€ 398,28 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione