Cuscinetto a rulli conici Timken 31311, Diametro esterno: 120 mm | Diametro interno: 55 mm | Larghezza: 31.5 mm

Cuscinetti a rulli conici serie 313

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Timken:31311
Rubix:999200400087401
EAN:0053893045313
METRIC TAPERED ROLLER BEARING 31311

Riepilogo info tecniche

Diametro interno55 mm
Diametro esterno120 mm
Larghezza31,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : METRIC TAPERED ROLLER BEARING 31311


Montati a coppie, in opposizione, per resistere alle spinte assiali in entrambe le direzioni. Le boccole separabili facilitano il montaggio.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno55 mm
Diametro esterno120 mm
Larghezza31,5 mm
Gioco dei cuscinetticn
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.