Cuscinetto a rulli conici SKF 32240, Diametro esterno: 360 mm | Diametro interno: 200 mm | Larghezza: 104 mm

Cuscinetti a rulli conici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:32240
Rubix:999190200022310
EAN:7316577464262
CUSCINETTO A RULLI CONICI 32240

Riepilogo info tecniche

Diametro interno200 mm
Diametro esterno360 mm
Larghezza104 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLI CONICI 32240


I cuscinetti a una corona di rulli conici sono stati sviluppati per sopportare carichi radiali e assiali combinati e assicurare bassi livelli di attrito in funzionamento. L'anello interno, con rulli e gabbia, si può montare separatamente dall'anello esterno. Questi componenti scomponibili e intercambiabili semplificano le attività di montaggio, smontaggio e manutenzione. Montando un cuscinetto a una corona di rulli conici contro un altro e applicando un precarico si può ottenere una disposizione di cuscinetti rigida.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno200 mm
Diametro esterno360 mm
Larghezza104 mm
Peso42,5 kg
Serie3gd
Materialeacciaio
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento1300 rpm
Regime limite1700 rpm
Larghezza totale del cuscinetto104 mm
NormaISO 355 (ABMA 3GD)
Carico statico di base, radiale - C0r1210000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr2000000 N
€ 3559,35 IVA esclusa
/ Unità
€ 4342,41 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.