Cuscinetto a rulli conici FAG 32234-XL-DF-A320-370, Diametro esterno: 310 mm | Diametro interno: 170 mm | Larghezza: 182 mm

Cuscinetto a rulli blocco

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:32234-XL-DF-A320-370
Rubix:999210325074940
Produttore:0867416674080
EAN:4054369283082
0867416674080-CUSCINETTO A RULLI BLOCCO 32234-XL-DF-A320-370

Riepilogo info tecniche

Diametro interno170 mm
Diametro esterno310 mm
Larghezza182 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0867416674080-CUSCINETTO A RULLI BLOCCO 32234-XL-DF-A320-370


Cuscinetto a rulli blocco 322..-XL-DF, X-disposizione

Informazioni tecniche


Attributi
Peso58900 g
Diametro interno170 mm
Diametro esterno310 mm
Larghezza182 mm
Gioco dei cuscinetticn
Serie322
Gabbiaacciaio
Regime limite2350 rpm
NormaDIN 720
Carico statico di base, radiale - C0r3100000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr1980000 N
3140,46 IVA esclusa
/ Unità
3831,36 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.