Cuscinetto a rulli conici Timken 18790/18720, Diametro esterno: 85.001 mm | Diametro interno: 50.8 mm | Larghezza: 17.463 mm

Assembly

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Timken:18790/18720
Rubix:999200400083145
Produttore:100109976
EAN:0053893664286
TAPERED ROLLER BEARING ASSEMBLY 18790/18720

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50,8 mm
Diametro esterno85,001 mm
Larghezza17,463 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : TAPERED ROLLER BEARING ASSEMBLY 18790/18720


Timken è il leader mondiale riconosciuto nei cuscinetti a rulli conici, con l'offerta più ampia sul mercato. Questo è il tipo base e il più largamente utilizzato di cuscinetto a rulli conici. È costituito dall'assieme dell'anello interno e dall'anello esterno. Viene solitamente montato come uno degli elementi di una coppia contrapposta. Durante l'assemblaggio dell'apparecchiatura, i cuscinetti a una corona possono essere regolati al gioco richiesto (endplay) o alla condizione di precarico per ottimizzare le prestazioni.

Punti di forza

I cuscinetti a rulli conici a una corona presentano un allineamento positivo dei rulli che garantisce un autentico moto rotolante e genera una «forza di assestamento» che spinge il rullo contro la spalla grande del cono. Questa forza di assestamento impedisce ai rulli di deviare dall'apice, mantenendoli così positivamente allineati e posizionati contro la spalla grande del cono.

Applicazioni

Ruote anteriori dei veicoli; Configurazioni del differenziale e del pignone; Rulli per nastri trasportatori; Mandrini di macchine utensili; Ruote di rimorchi

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)96x96x27 mm
Peso360 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)96x96x27 mm
Peso imballaggio360 g
Diametro interno50,8 mm
Diametro esterno85,001 mm
Larghezza17,463 mm
Gioco dei cuscinetticn
Peso0,36 kg
Serie18700
Materialeacciaio al cromo per cuscinetti (tipo 52100, astm a295)
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento5600 rpm
Regime limite8500 rpm
Larghezza totale del cuscinetto17,463 mm
NormaISO 355
Carico statico di base, radiale - C0r67500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr54700 N
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.