Cuscinetto a rulli conici FAG 32907-H, Diametro esterno: 55 mm | Diametro interno: 35 mm | Larghezza: 11.5 mm

Cuscinetto a rulli conici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:32907-H
Rubix:999210325075131
Produttore:0957416580000
EAN:4054372725982
0957416580000-CUSCINETTO A RULLI CONICI 32907-H

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Diametro esterno55 mm
Larghezza11,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0957416580000-CUSCINETTO A RULLI CONICI 32907-H


Cuscinetti a rulli conici 329, dimensioni principali secondo DIN ISO 355 / DIN 720, smontabile, messo in posizione o accoppiato

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno35 mm
Diametro esterno55 mm
Larghezza11,5 mm
Peso0,127 kg
Serie32907-h
Materialeacciaio
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento7000 rpm
Regime limite10560 rpm
Larghezza totale del cuscinetto14 mm
NormaDIN ISO 355; DIN 720
Carico statico di base, radiale - C0r38000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr26100 N
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.