Cuscinetto a rulli conici FAG T7FC075-XL, Diametro esterno: 150 mm | Diametro interno: 75 mm | Larghezza: 29 mm

Cuscinetto a rulli conici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:T7FC075-XL
Rubix:999201229090301
Produttore:0897359510000
EAN:4064328606333
0897359510000-CUSCINETTO A RULLI CONICI T7FC075-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno75 mm
Diametro esterno150 mm
Larghezza29 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0897359510000-CUSCINETTO A RULLI CONICI T7FC075-XL


Cuscinetti a rulli conici T, dimensioni principali secondo DIN ISO 355, smontabile, messo in posizione o accoppiato

Punti di forza

Si verificano elevati carichi radiali
Essivi carichi assiali agiscono su un lato
Devono essere supportati carichi combinati (forze radiali e assiali che agiscono simultaneamente)
È richiesta una guida assiale precisa dell'albero (funzione di cuscinetto di posizionamento)
Il supporto deve avere una rigidità assiale molto elevata
La posizione del cuscinetto viene gestita senza gioco o sotto precarico (cuscinetti singoli). senza gioco o sotto precarico (i singoli cuscinetti sono regolati l'uno contro l'altro)
E' richiesta un'elevata precisione di funzionamento
La capacità di carico dei cuscinetti a sfere a contatto obliquo non è più sufficiente e non è richiesta l'idoneità a velocità più elevate dei cuscinetti a sfere a contatto obliquo
I cuscinetti non devono compensare errori di allineamento
L'obiettivo di progettazione comprende cuscinetti compatti, rigidi ed economici con un'elevata capacità di carico.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso3270 g
Diametro interno75 mm
Diametro esterno150 mm
Larghezza29 mm
Gioco dei cuscinetticn
Seriet7fc
Gabbiaacciaio
Regime limite5400 rpm
Larghezza totale del cuscinetto42 mm
NormaISO 355
Carico statico di base, radiale - C0r275000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr238000 N
128,75 IVA esclusa
/ Unità
157,07 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.