Cuscinetto a rulli conici FAG KLM11949-LM11910, Diametro esterno: 45.237 mm | Diametro interno: 19.05 mm | Larghezza: 12.065 mm
Cuscinetto a rulli conici
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:KLM11949-LM11910
Rubix:160000000378855
Produttore:0167317600000
EAN:4012801036382


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 19,05 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 45,237 mm |
| Larghezza | 12,065 mm |
Dettagli del prodotto : 0167317600000-CUSCINETTO A RULLI CONICI KLM11949-LM11910
Cuscinetti a rulli conici K-Series, con dimensioni in pollici, smontabile, messo in posizione o accoppiato
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 15,49x45,24x45,24 mm |
|---|---|
| Peso | 131 g |
| Diametro interno | 19,05 mm |
| Diametro esterno | 45,237 mm |
| Larghezza | 12,065 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | k-series |
| Regime limite | 17800 rpm |
| Larghezza totale del cuscinetto | 15,494 mm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 28000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 28000 N |
| Codice doganale | 84822000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,51 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione