Cuscinetto a rulli conici SKF 387 A, Diametro esterno: 96.838 mm | Diametro interno: 57.15 mm | Larghezza: 21 mm

Cuscinetti a rulli conici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:387 A
Rubix:999190200022874
EAN:7316576642739
CUSCINETTO A RULLI CONICI 387 A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno57,15 mm
Diametro esterno96,838 mm
Larghezza21 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLI CONICI 387 A


I coni (anello interno con rulli e gabbia) dei cuscinetti a rulli conici, in dimensioni in pollici, sono stati concepiti per essere combinati con coppe (anello esterno) della stessa serie. Insieme formano un cuscinetto completo in grado di sopportare carichi radiali e assiali combinati e che assicura basso attrito in funzionamento. Montando un cuscinetto a una corona di rulli conici contro un altro e applicando un precarico si può ottenere una disposizione di cuscinetti rigida.

Punti di forza

- Combinabile con coppe della stessa serie
- Elevata capacità di carico radiale e assiale
- Accoglie carichi assiali in una direzione
- Basso attrito e lunga durata di vita

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno57,15 mm
Diametro esterno96,838 mm
Larghezza21 mm
Gioco dei cuscinetticn
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.