Cuscinetto a rulli conici FAG T7FC070-XL, Diametro esterno: 140 mm | Diametro interno: 70 mm | Larghezza: 27 mm
Cuscinetto a rulli conici
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Rif. sostituito:T7FC070-XL
FAG:T7FC070-XL
Rubix:999201229090262
Produttore:0874463080000
EAN:4064328448179


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 70 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 140 mm |
| Larghezza | 27 mm |
Dettagli del prodotto : 0874463080000-CUSCINETTO A RULLI CONICI T7FC070-XL
Cuscinetti a rulli conici T, dimensioni principali secondo DIN ISO 355, smontabile, messo in posizione o accoppiato
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 2680 g |
|---|---|
| Diametro interno | 70 mm |
| Diametro esterno | 140 mm |
| Larghezza | 27 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | t7fc |
| Gabbia | acciaio |
| Regime limite | 5800 rpm |
| Larghezza totale del cuscinetto | 39 mm |
| Norma | ISO 355 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 237000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 208000 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 114,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 140,06 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione