Cuscinetto a rulli conici FAG 32207-XL, Diametro esterno: 72 mm | Diametro interno: 35 mm | Larghezza: 23 mm
Cuscinetto a rulli conici
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
FAG:32207-XL
Rubix:170000000517942
Produttore:0923666860000
EAN:4054369893946


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 72 mm |
| Larghezza | 23 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0923666860000-CUSCINETTO A RULLI CONICI 32207-XL
Cuscinetti a rulli conici 322, dimensioni principali secondo DIN ISO 355 / DIN 720, smontabile, messo in posizione o accoppiato
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 72 mm |
| Larghezza | 23 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 322 |
| Gabbia | acciaio |
| Regime limite | 12500 rpm |
| Larghezza totale del cuscinetto | 24,25 mm |
| Norma | DIN 720 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 85000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 88000 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 17,02 IVA esclusa
/ Unità
€ 20,76 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore