Cuscinetto a rulli conici Timken HM89449-99401, Diametro esterno: 76.2 mm | Diametro interno: 36.513 mm | Larghezza: 28.575 mm

Assembly

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Timken:HM89449-99401
Rubix:999200400098063
EAN:0053893659114
TAPERED ROLLER BEARING ASSEMBLY HM89449-99401

Riepilogo info tecniche

Diametro interno36,513 mm
Diametro esterno76,2 mm
Larghezza28,575 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : TAPERED ROLLER BEARING ASSEMBLY HM89449-99401


I cuscinetti a rulli conici Timken® sopportano carichi sia radiali sia assiali, anche nelle condizioni più estreme. Prodotto di punta della nostra gamma, sono disponibili in migliaia di combinazioni e in varie configurazioni, spesso caratterizzate da geometrie personalizzate, superfici ingegnerizzate o soluzioni di tenuta specializzate.

Applicazioni

Applicazioni industriali generali e automobilistiche

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)29,37x76,2x76,2 mm
Peso626 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)33,3756x85,8012x85,8012 mm
Diametro interno36,513 mm
Diametro esterno76,2 mm
Larghezza28,575 mm
Gioco dei cuscinetticn
Peso0,6 kg
Seriehm89400
Materialeacciaio stampato (gabbia)
Gabbiaacciaio
Larghezza totale del cuscinetto29,37 mm
NormaISO
Carico statico di base, radiale - C0r119000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr110000 N
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.