Cuscinetto a rulli conici SKF 31309 J2/QCL7CDF, Diametro esterno: 100 mm | Diametro interno: 45 mm | Larghezza: 55.42 mm

Cuscinetti a rulli conici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:31309 J2/QCL7CDF
Rubix:170000000475654
Produttore:102352
EAN:7316571246802
CUSCINETTO A RULLI CONICI 31309 J2/QCL7CDF

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza55,42 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLI CONICI 31309 J2/QCL7CDF


I cuscinetti a rulli conici hanno piste interne ed esterne coniche e rulli conici. Sono progettati per sopportare carichi combinati, cioè carichi radiali e assiali che agiscono simultaneamente. Le linee di proiezione delle piste di rotolamento si incontrano in un punto comune sull'asse del cuscinetto per garantire un'azione di rotolamento reale e quindi bassi momenti di attrito durante il funzionamento. La capacità di carico assiale dei cuscinetti a rulli conici aumenta con l'aumentare dell'angolo di contatto α. La dimensione dell'angolo di contatto, che di solito è compresa tra 10° e 30°, è legata al fattore di calcolo e: maggiore è il valore di e, maggiore è l'angolo di contatto.
I cuscinetti a rulli conici formati da due cuscinetti a una corona appaiati disposti a “X” si basano su dimensioni comuni di cuscinetti a una corona di rulli conici. Sono dotati di corone di rulli disposte a “X” (le linee di carico convergono verso l’asse del cuscinetto), possono sopportare momenti di ribaltamento e carichi assiali in ambo le direzione e offrono una soluzione relativamente rigida. Si utilizzano tipicamente in riduttori, attrezzature di sollevamento, laminatoi e macchine del settore minerario, come le perforatrici per tunnel.

Punti di forza

- High radial and axial load carrying capacity
- Accommodate axial loads in one direction
- Low friction and long service life
- Separable and interchangeable components

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)27,25x100x100 mm
Peso1985 g
Diametro interno45 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza55,42 mm
Gioco dei cuscinetticn
Serie313
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento4000 rpm
Regime limite6700 rpm
Larghezza totale del cuscinetto54,5 mm
Carico statico di base, radiale - C0r204 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr157 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84822000
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.