Cuscinetto a rulli conici Timken 11300, Diametro esterno: 76.2 mm | Diametro interno: 41.275 mm | Larghezza: 14.288 mm

Coppa cuscinetto conico

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Timken:11300
Rubix:999200400082679
Produttore:100034495
EAN:0053893172521
TAPERED ROLLER BEARINGS CUP 11300

Riepilogo info tecniche

Diametro interno41,275 mm
Diametro esterno76,2 mm
Larghezza14,288 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : TAPERED ROLLER BEARINGS CUP 11300


I cuscinetti conici a una fila sono la forma più elementare e più utilizzata e sono costituiti da un assieme conico e da una coppa. Timken brevettò il primo nel 1898 e oggi offre la più ampia varietà al mondo in misure in pollici e metriche. Questo è il tipo di cuscinetto conico più elementare e più utilizzato. È composto da due parti separabili: l'insieme dell'anello interno e l'anello esterno. Viene di solito montato a coppie su un albero.
Questa coppa (anello esterno) dovrà essere acquistata insieme a un cono corrispondente (anello interno/gabbia/rolli).

Punti di forza

Cono singolo. Una gabbia in acciaio stampata in un unico pezzo mantiene i rulli sul cono e a distanze uniformi. Sono disponibili anche gabbie di tipo perno.

Applicazioni

Ruote anteriori dei veicoli; Configurazioni differenziale e pignone; Rulli di trasporto; Mandrini degli utensili; Ruote dei rimorchi

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)14,288x76,2x76,2 mm
Peso118 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)84,582x84,582x26,67 mm
Peso imballaggio117,9 g
Diametro interno41,275 mm
Diametro esterno76,2 mm
Larghezza14,288 mm
Gioco dei cuscinetticn
Peso0,3 kg
Serie11000
Larghezza totale del cuscinetto31,672 mm
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.