Cuscinetto a rulli conici FAG 32922, Diametro esterno: 150 mm | Diametro interno: 110 mm | Larghezza: 20 mm

Cuscinetto a rulli conici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:32922
Rubix:170000000379475
Produttore:0190566800000
EAN:4012801632232
0190566800000-CUSCINETTO A RULLI CONICI 32922

Riepilogo info tecniche

Diametro interno110 mm
Diametro esterno150 mm
Larghezza20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0190566800000-CUSCINETTO A RULLI CONICI 32922


Cuscinetti a rulli conici 329, dimensioni principali secondo DIN ISO 355 / DIN 720, smontabile, messo in posizione o accoppiato

Punti di forza

Si verificano elevati carichi radiali
Essivi carichi assiali agiscono su un lato
Devono essere supportati carichi combinati (forze radiali e assiali che agiscono simultaneamente)
È richiesta una guida assiale precisa dell'albero (funzione di cuscinetto di posizionamento)
Il supporto deve avere una rigidità assiale molto elevata
La posizione del cuscinetto viene gestita senza gioco o sotto precarico (cuscinetti singoli). senza gioco o sotto precarico (i singoli cuscinetti sono regolati l'uno contro l'altro)
E' richiesta un'elevata precisione di funzionamento
La capacità di carico dei cuscinetti a sfere a contatto obliquo non è più sufficiente e non è richiesta l'idoneità a velocità più elevate dei cuscinetti a sfere a contatto obliquo
I cuscinetti non devono compensare errori di allineamento
L'obiettivo di progettazione comprende cuscinetti compatti, rigidi ed economici con un'elevata capacità di carico.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1240 g
Diametro interno110 mm
Diametro esterno150 mm
Larghezza20 mm
Gioco dei cuscinetticn
Serie329
Regime di riferimento2500 rpm
Regime limite4550 rpm
Larghezza totale del cuscinetto25 mm
Carico statico di base, radiale - C0r231000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr133000 N
Codice doganale84822000
€ 116,65 IVA esclusa
/ Unità
€ 142,31 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.