Cuscinetto a rulli conici NSK 30307J, Diametro esterno: 80 mm | Diametro interno: 35 mm | Larghezza: 21 mm

Cuscinetto a rulli conici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

NSK:30307J
Rubix:999180300058395
Produttore:30307J N
EAN:00029176001000
CUSCINETTO 30307J

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza21 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO 30307J


I cuscinetti a rulli conici NSK sono in grado di supportare elevati carichi radiali e assiali in una direzione. Sono disponibili nelle versioni a due e a quattro corone per supportare carichi assiali in entrambe le direzioni. Questi cuscinetti possono essere montati in applicazioni con ambienti di lavoro particolari, con gabbie per impieghi gravosi disponibili in un'ampia gamma di materiali avanzati.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso523 g
Diametro interno35 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza21 mm
Gioco dei cuscinetticn
Codice doganale84822000
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.