Cuscinetto a rulli conici SKF 32948, Diametro esterno: 320 mm | Diametro interno: 240 mm | Larghezza: 54.27 mm

Cuscinetti a rulli conici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:32948
Rubix:160000000363063
Produttore:108053
EAN:7316571675107
CUSCINETTO A RULLI CONICI 32948

Riepilogo info tecniche

Diametro interno240 mm
Diametro esterno320 mm
Larghezza54,27 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLI CONICI 32948


Cuscinetti a rulli conici radiali a una corona - standard metrico
I cuscinetti a una corona di rulli conici sono stati sviluppati per sopportare carichi radiali e assiali combinati e assicurare bassi livelli di attrito in funzionamento. L'anello interno, con rulli e gabbia, si può montare separatamente dall'anello esterno. Questi componenti scomponibili e intercambiabili semplificano le attività di montaggio, smontaggio e manutenzione. Montando un cuscinetto a una corona di rulli conici contro un altro e applicando un precarico si può ottenere una disposizione di cuscinetti rigida.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)51x320x320 mm
Peso10831 g
Diametro interno240 mm
Diametro esterno320 mm
Larghezza54,27 mm
Gioco dei cuscinetticn
Serie329
Regime di riferimento1300 rpm
Regime limite1700 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r10800000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr624000 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84822000
1211,53 IVA esclusa
/ Unità
1478,06 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.