Cuscinetto a rulli conici FAG KLM48548-LM48510, Diametro esterno: 65.088 mm | Diametro interno: 34.925 mm | Larghezza: 13.97 mm

Cuscinetto a rulli conici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:KLM48548-LM48510
Rubix:160000000378863
Produttore:0167317940000
EAN:4012801045674
0167317940000-CUSCINETTO A RULLI CONICI KLM48548-LM48510

Riepilogo info tecniche

Diametro interno34,925 mm
Diametro esterno65,088 mm
Larghezza13,97 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167317940000-CUSCINETTO A RULLI CONICI KLM48548-LM48510


Cuscinetti a rulli conici K-Series, con dimensioni in pollici, smontabile, messo in posizione o accoppiato

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)18,03x65,09x65,09 mm
Peso257 g
Diametro interno34,925 mm
Diametro esterno65,088 mm
Larghezza13,97 mm
Gioco dei cuscinetticn
Seriek-series
Regime limite11500 rpm
Larghezza totale del cuscinetto18,034 mm
Carico statico di base, radiale - C0r56000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr46500 N
Codice doganale84822000
€ 14,24 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,37 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.