Cuscinetto a rulli conici SKF 320/32 X, Diametro esterno: 58 mm | Diametro interno: 32 mm | Larghezza: 17 mm

Cuscinetti a rulli conici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:320/32 X
Rubix:999190200022836
EAN:7316577327376
CUSCINETTO A RULLI CONICI 320/32 X

Riepilogo info tecniche

Diametro interno32 mm
Diametro esterno58 mm
Larghezza17 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLI CONICI 320/32 X


I cuscinetti a una corona di rulli conici sono stati sviluppati per sopportare carichi radiali e assiali combinati e assicurare bassi livelli di attrito in funzionamento. L'anello interno, con rulli e gabbia, si può montare separatamente dall'anello esterno. Questi componenti scomponibili e intercambiabili semplificano le attività di montaggio, smontaggio e manutenzione. Montando un cuscinetto a una corona di rulli conici contro un altro e applicando un precarico si può ottenere una disposizione di cuscinetti rigida.

Punti di forza

- Elevata capacità di carico radiale e assiale
- Accoglie carichi assiali in una direzione
- Basso attrito e lunga durata
- Componenti separabili e intercambiabili

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno32 mm
Diametro esterno58 mm
Larghezza17 mm
Gioco dei cuscinetticn
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento9000 rpm
Regime limite11000 rpm
Larghezza totale del cuscinetto17 mm
Carico statico di base, radiale - C0r46500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr45100 N
€ 13,98 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,05 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.