Cuscinetto a rulli conici SKF 33030, Diametro esterno: 225 mm | Diametro interno: 150 mm | Larghezza: 60.54 mm

Cuscinetti a rulli conici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:33030
Rubix:160000000363113
Produttore:98798
EAN:7316571200156
CUSCINETTO A RULLI CONICI 33030

Riepilogo info tecniche

Diametro interno150 mm
Diametro esterno225 mm
Larghezza60,54 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLI CONICI 33030


Roller bearing Tapered radial Single row - metric standard
I cuscinetti a una corona di rulli conici sono stati sviluppati per sopportare carichi radiali e assiali combinati e assicurare bassi livelli di attrito in funzionamento. L'anello interno, con rulli e gabbia, si può montare separatamente dall'anello esterno. Questi componenti scomponibili e intercambiabili semplificano le attività di montaggio, smontaggio e manutenzione. Montando un cuscinetto a una corona di rulli conici contro un altro e applicando un precarico si può ottenere una disposizione di cuscinetti rigida.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)60,54x225x225 mm
Peso8056 g
Diametro interno150 mm
Diametro esterno225 mm
Larghezza60,54 mm
Gioco dei cuscinetticn
Serie330
Regime di riferimento2000 rpm
Regime limite2600 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r8650000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr487000 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84822000
668,43 IVA esclusa
/ Unità
815,48 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.