Cuscinetto a rulli conici SKF 32928, Diametro esterno: 190 mm | Diametro interno: 140 mm | Larghezza: 34.22 mm

Cuscinetti a rulli conici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:32928
Rubix:160000000363057
Produttore:38101
EAN:7316570002300
CUSCINETTO A RULLI CONICI 32928

Riepilogo info tecniche

Diametro interno140 mm
Diametro esterno190 mm
Larghezza34,22 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLI CONICI 32928


Roller bearing Tapered radial Single row - metric standard N/A
I cuscinetti a una corona di rulli conici sono stati sviluppati per sopportare carichi radiali e assiali combinati e assicurare bassi livelli di attrito in funzionamento. L'anello interno, con rulli e gabbia, si può montare separatamente dall'anello esterno. Questi componenti scomponibili e intercambiabili semplificano le attività di montaggio, smontaggio e manutenzione. Montando un cuscinetto a una corona di rulli conici contro un altro e applicando un precarico si può ottenere una disposizione di cuscinetti rigida.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)32x190x190 mm
Peso2532 g
Diametro interno140 mm
Diametro esterno190 mm
Larghezza34,22 mm
Gioco dei cuscinetticn
Serie329
Regime di riferimento2200 rpm
Regime limite3000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r3900000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr252000 N
Paese d'originePL
Codice doganale84822000
€ 233,95 IVA esclusa
/ Unità
€ 285,42 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.