Cuscinetto a rulli conici Timken 53176, Diametro esterno: 95.25 mm | Diametro interno: 44.45 mm | Larghezza: 30.96 mm
Timken Cuscinetto a rulli conici 53100
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Timken:53176
Rubix:999200400090795
Produttore:100155857
EAN:0053893327037


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 44,45 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 95,25 mm |
| Larghezza | 30,96 mm |
Dettagli del prodotto : TAPERED ROLLER BEARING COMPONENT 53176
Timken Cuscinetto a rulli conici 53100
Punti di forza
Cono singolo. Gabbia in acciaio stampato monoblocco trattiene i rulli sul cono e li distanzia uniformemente. Disponibili anche gabbie del tipo a perno.
Applicazioni
Ruote anteriori dei veicoli; Configurazioni differenziale e pignone; Rulli dei convogliatori; Mandrini delle macchine utensili; Ruote dei rimorchi
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 28,301x70,861x70,861 mm |
|---|---|
| Peso | 529 g |
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 87,884x87,884x37,846 mm |
| Peso imballaggio | 528,9 g |
| Diametro interno | 44,45 mm |
| Diametro esterno | 95,25 mm |
| Larghezza | 30,96 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 53000 |
| Materiale | acciaio |
| Gabbia | acciaio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione