Cuscinetto a rulli conici SKF T4DB 150, Diametro esterno: 210 mm | Diametro interno: 150 mm | Larghezza: 33.65 mm
Cuscinetti a rulli conici
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:T4DB 150
Rubix:160000000362870
Produttore:28119
EAN:7316570133530


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 150 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 210 mm |
| Larghezza | 33,65 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLI CONICI T4DB 150
Cuscinetti a rulli radiali conici a fila singola - nuovo standard metrico N/A
I cuscinetti a una corona di rulli conici sono stati sviluppati per sopportare carichi radiali e assiali combinati e assicurare bassi livelli di attrito in funzionamento. L'anello interno, con rulli e gabbia, si può montare separatamente dall'anello esterno. Questi componenti scomponibili e intercambiabili semplificano le attività di montaggio, smontaggio e manutenzione. Montando un cuscinetto a una corona di rulli conici contro un altro e applicando un precarico si può ottenere una disposizione di cuscinetti rigida.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 32x210x210 mm |
|---|---|
| Peso | 3030,7 g |
| Diametro interno | 150 mm |
| Diametro esterno | 210 mm |
| Larghezza | 33,65 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | t4db |
| Gabbia | acciaio |
| Regime di riferimento | 2200 rpm |
| Regime limite | 2800 rpm |
| Larghezza totale del cuscinetto | 32 mm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 390 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 287 N |
| Paese d'origine | PL |
| Codice doganale | 84822000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 532,42 IVA esclusa
/ Unità
€ 649,56 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore