Cuscinetto a rulli conici SKF 31307, Diametro esterno: 80 mm | Diametro interno: 35 mm | Larghezza: 22.75 mm
Cuscinetti a rulli conici
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:31307
Rubix:999190200022819
EAN:7316577327284


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 80 mm |
| Larghezza | 22,75 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLI CONICI 31307
I cuscinetti a una corona di rulli conici sono stati sviluppati per sopportare carichi radiali e assiali combinati e assicurare bassi livelli di attrito in funzionamento. L'anello interno, con rulli e gabbia, si può montare separatamente dall'anello esterno. Questi componenti scomponibili e intercambiabili semplificano le attività di montaggio, smontaggio e manutenzione. Montando un cuscinetto a una corona di rulli conici contro un altro e applicando un precarico si può ottenere una disposizione di cuscinetti rigida.
Punti di forza
- Elevata capacità di carico radiale e assiale
- Accoglie carichi assiali in una direzione
- Basso attrito e lunga durata
- Componenti separabili e intercambiabili
- Accoglie carichi assiali in una direzione
- Basso attrito e lunga durata
- Componenti separabili e intercambiabili
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 80 mm |
| Larghezza | 22,75 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 39,13 IVA esclusa
/ Unità
€ 47,74 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore