Cuscinetto a rulli conici Timken 32311, Diametro esterno: 120 mm | Diametro interno: 55 mm | Larghezza: 35 mm
Metric
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Timken:32311
Rubix:999200400087721
EAN:0053893046143





Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 55 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 120 mm |
| Larghezza | 35 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : METRIC TAPERED ROLLER BEARING 32311
Cuscinetto a rulli conici a una fila composto da cono e corona e da una gabbia in acciaio di tipo TS. Generalmente montato in coppia e in opposizione per resistere ai carichi assiali in entrambe le direzioni, con anelli separabili per un facile assemblaggio.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 55 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 120 mm |
| Larghezza | 35 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Peso | 2,34 kg |
| Serie | 32311 |
| Materiale | acciaio |
| Gabbia | acciaio |
| Larghezza totale del cuscinetto | 45,5 mm |
| Norma | ISO 355 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 265000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 228000 N |
| Codice doganale | 84822000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione