Cuscinetto a rulli conici SKF 32304, Diametro esterno: 52 mm | Diametro interno: 20 mm | Larghezza: 21 mm

Cuscinetti a rulli conici

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SKF:32304
Rubix:999190200022961
EAN:7316577327765
CUSCINETTO A RULLI CONICI 32304

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza21 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLI CONICI 32304


Single row tapered roller bearings are designed to accommodate combined radial and axial loads and provide low friction during operation. The inner ring, with rollers and cage, can be mounted separately from the outer ring. These separable and interchangeable components facilitate mounting, dismounting and maintenance. By mounting one single row tapered roller bearing against another and applying a preload, a rigid bearing application can be achieved.
I cuscinetti a una corona di rulli conici sono stati sviluppati per sopportare carichi radiali e assiali combinati e assicurare bassi livelli di attrito in funzionamento. L'anello interno, con rulli e gabbia, si può montare separatamente dall'anello esterno. Questi componenti scomponibili e intercambiabili semplificano le attività di montaggio, smontaggio e manutenzione. Montando un cuscinetto a una corona di rulli conici contro un altro e applicando un precarico si può ottenere una disposizione di cuscinetti rigida.

Punti di forza

•High radial and axial load carrying capacity
Accommodate axial loads in one direction
Low friction and long service life
Separable and interchangeable components

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno20 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza21 mm
Peso0,23 kg
Serie2fd
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento11000 rpm
Regime limite14000 rpm
Larghezza totale del cuscinetto22,25 mm
NormaISO 355 (ABMA)
Carico statico di base, radiale - C0r45500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr54300 N
€ 15,01 IVA esclusa
/ Unità
€ 18,31 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.