Cuscinetto a rulli conici Timken 32208, Diametro esterno: 80 mm | Diametro interno: 40 mm | Larghezza: 24.75 mm

Cuscinetto a rulli conici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Timken:32208
Rubix:999200400087649
Produttore:100049678
EAN:0053893430881
METRIC TAPERED ROLLER BEARING 32208

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza24,75 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : METRIC TAPERED ROLLER BEARING 32208


Grazie alla capacità di gestire carichi radiali e assiali, i cuscinetti a rulli conici ad alte prestazioni Timken® sono progettati per offrire la massima durata negli spazi più compatti.

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)85,8012x85,8012x33,3756 mm
Peso imballaggio538 g
Diametro interno40 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza24,75 mm
Gioco dei cuscinetticn
Codice doganale84822000
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.