Cuscinetto a rulli conici SKF 31320 X, Diametro esterno: 215 mm | Diametro interno: 100 mm | Larghezza: 56.5 mm

Cuscinetti a rulli conici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:31320 X
Rubix:999190200022825
EAN:7316577436054
CUSCINETTO A RULLI CONICI 31320 X

Riepilogo info tecniche

Diametro interno100 mm
Diametro esterno215 mm
Larghezza56,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLI CONICI 31320 X


I cuscinetti a rulli conici hanno piste interne ed esterne coniche e rulli conici. Sono progettati per sopportare carichi combinati, cioè carichi radiali e assiali che agiscono simultaneamente. Le linee di proiezione delle piste di rotolamento si incontrano in un punto comune sull'asse del cuscinetto per garantire un'azione di rotolamento reale e quindi bassi momenti di attrito durante il funzionamento. La capacità di carico assiale dei cuscinetti a rulli conici aumenta con l'aumentare dell'angolo di contatto α. La dimensione dell'angolo di contatto, che di solito è compresa tra 10° e 30°, è legata al fattore di calcolo e: maggiore è il valore di e, maggiore è l'angolo di contatto.
I cuscinetti a una corona di rulli conici sono stati sviluppati per sopportare carichi radiali e assiali combinati e assicurare bassi livelli di attrito in funzionamento. L'anello interno, con rulli e gabbia, si può montare separatamente dall'anello esterno. Questi componenti scomponibili e intercambiabili semplificano le attività di montaggio, smontaggio e manutenzione. Montando un cuscinetto a una corona di rulli conici contro un altro e applicando un precarico si può ottenere una disposizione di cuscinetti rigida.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno100 mm
Diametro esterno215 mm
Larghezza56,5 mm
Gioco dei cuscinetticn
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento2200 rpm
Regime limite3000 rpm
Larghezza totale del cuscinetto56,5 mm
Carico statico di base, radiale - C0r465000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr399000 N
€ 759,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 926,59 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.