Cuscinetto a rulli conici FAG 32213-A, Diametro esterno: 120 mm | Diametro interno: 65 mm | Larghezza: 32.75 mm
Cuscinetto a rulli conici
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
FAG:32213-A
Rubix:160000000375822
Produttore:0167126840000
EAN:4012801047210


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 65 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 120 mm |
| Larghezza | 32,75 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0167126840000-CUSCINETTO A RULLI CONICI 32213-A
I cuscinetti a rulli conici Schaeffler della serie 322 in qualità X-Life si distinguono per la loro elevata capacità di carico, precisione e durata. Questi cuscinetti a rulli conici a singola fila sono particolarmente indicati per applicazioni nell'industria automobilistica e nell'ingegneria meccanica, dove sono richieste elevate prestazioni in termini di resistenza ai carichi e silenziosità di funzionamento. La tecnologia X-Life migliora la durata e garantisce un allineamento preciso anche in condizioni estreme.
Grazie alla loro costruzione robusta e all'elevata resistenza a vibrazioni e urti, i cuscinetti a rulli conici della serie 322 sono ottimali per l'impiego nelle trasmissioni, nei motori e nei cambi.
Grazie alla loro costruzione robusta e all'elevata resistenza a vibrazioni e urti, i cuscinetti a rulli conici della serie 322 sono ottimali per l'impiego nelle trasmissioni, nei motori e nei cambi.
Cuscinetti a rulli conici, dimensioni principali secondo DIN 720, smontabili, montaggio testa a testa o in coppia, a singola fila, non sigillati, gabbia in lamiera d'acciaio.
Punti di forza
- I cuscinetti a rulli conici Schaeffler resistono anche ai più elevati carichi radiali e assiali
- Elevata precisione di rotolamento e rigidità
- Lunga durata e affidabilità
- I cuscinetti a rulli conici in qualità X-Life aumentano l'economicità complessiva e migliorano l'impronta di CO₂ delle vostre macchine e impianti
- L'aumento della capacità di carico dinamica consente di raddoppiare i tempi di esercizio a parità di condizioni operative e di spazio d'ingombro
- Minimo usura e ridotta rumorosità grazie alla microstruttura superficiale ottimizzata
- Ridotta generazione di calore nel cuscinetto grazie a un funzionamento a minore attrito e più efficiente dal punto di vista energetico
- Materiale, trattamento termico e superfici sono ideali per requisiti esigenti
- Adatti a numerose applicazioni industriali come ad esempio in macchine agricole, riduttori e applicazioni ferroviarie
- Elevata precisione di rotolamento e rigidità
- Lunga durata e affidabilità
- I cuscinetti a rulli conici in qualità X-Life aumentano l'economicità complessiva e migliorano l'impronta di CO₂ delle vostre macchine e impianti
- L'aumento della capacità di carico dinamica consente di raddoppiare i tempi di esercizio a parità di condizioni operative e di spazio d'ingombro
- Minimo usura e ridotta rumorosità grazie alla microstruttura superficiale ottimizzata
- Ridotta generazione di calore nel cuscinetto grazie a un funzionamento a minore attrito e più efficiente dal punto di vista energetico
- Materiale, trattamento termico e superfici sono ideali per requisiti esigenti
- Adatti a numerose applicazioni industriali come ad esempio in macchine agricole, riduttori e applicazioni ferroviarie
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 34,7x120x120 mm |
|---|---|
| Peso | 1560 g |
| Diametro interno | 65 mm |
| Diametro esterno | 120 mm |
| Larghezza | 32,75 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 322 |
| Materiale | acciaio |
| Regime di riferimento | 3600 rpm |
| Regime limite | 5900 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 200000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 156000 N |
| Codice doganale | 84822000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 46,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 56,85 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore