Cuscinetto a rulli conici FAG 32307-A>B, Diametro esterno: 80 mm | Diametro interno: 35 mm | Larghezza: 25 mm
Cuscinetto a rulli conici
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:32307-A>B
Rubix:999201229090536
Produttore:0946334600000
EAN:4054372365911


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 80 mm |
| Larghezza | 25 mm |
Dettagli del prodotto : 0946334600000-CUSCINETTO A RULLI CONICI 32307-A>B
Tapered roller bearings 323, main dimensions to DIN ISO 355 / DIN 720, separable, adjusted or in pairs
Cuscinetti a rulli conici 323, dimensioni principali secondo DIN ISO 355 / DIN 720, smontabile, messo in posizione o accoppiato
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 80 mm |
| Larghezza | 25 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 323..-a |
| Regime di riferimento | 6400 rpm |
| Regime limite | 9400 rpm |
| Larghezza totale del cuscinetto | 32,75 mm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 113000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 100000 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 25,17 IVA esclusa
/ Unità
€ 30,70 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore