Cuscinetto a rulli conici SKF T4DB 160, Diametro esterno: 220 mm | Diametro interno: 160 mm | Larghezza: 33.72 mm

Cuscinetti a rulli conici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:T4DB 160
Rubix:160000000362871
Produttore:28120
EAN:7316570564648
CUSCINETTO A RULLI CONICI T4DB 160

Riepilogo info tecniche

Diametro interno160 mm
Diametro esterno220 mm
Larghezza33,72 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLI CONICI T4DB 160


Cuscinetti a rulli radiali conici a fila singola - nuovo standard metrico N/A
I cuscinetti a una corona di rulli conici sono stati sviluppati per sopportare carichi radiali e assiali combinati e assicurare bassi livelli di attrito in funzionamento. L'anello interno, con rulli e gabbia, si può montare separatamente dall'anello esterno. Questi componenti scomponibili e intercambiabili semplificano le attività di montaggio, smontaggio e manutenzione. Montando un cuscinetto a una corona di rulli conici contro un altro e applicando un precarico si può ottenere una disposizione di cuscinetti rigida.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)33,72x220x220 mm
Peso3251 g
Diametro interno160 mm
Diametro esterno220 mm
Larghezza33,72 mm
Gioco dei cuscinetticn
Seriet4db
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento2000 rpm
Regime limite2600 rpm
Larghezza totale del cuscinetto32 mm
Carico statico di base, radiale - C0r415 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr257 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84822000
€ 597,81 IVA esclusa
/ Unità
€ 729,33 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.