Cuscinetto a rulli conici FAG 32012-X-XL-P5, Diametro esterno: 95 mm | Diametro interno: 60 mm | Larghezza: 17.5 mm
Cuscinetto a rulli conici
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:32012-X-XL-P5
Rubix:999210325074821
Produttore:0828012580000
EAN:4054364073824


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 95 mm |
| Larghezza | 17,5 mm |
Dettagli del prodotto : 0828012580000-CUSCINETTO A RULLI CONICI 32012-X-XL-P5
Cuscinetti a rulli conici 320, dimensioni principali secondo DIN ISO 355 / DIN 720, smontabile, messo in posizione o accoppiato
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 610 g |
|---|---|
| Diametro interno | 60 mm |
| Diametro esterno | 95 mm |
| Larghezza | 17,5 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 320 |
| Gabbia | acciaio |
| Regime limite | 8800 rpm |
| Larghezza totale del cuscinetto | 23 mm |
| Norma | DIN 720 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 124000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 97000 N |
| Codice doganale | 84822000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 44,68 IVA esclusa
/ Unità
€ 54,51 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione