Cuscinetto a rulli conici Timken 592XS, Diametro esterno: 147.638 mm | Diametro interno: 82.55 mm | Larghezza: 26.192 mm

Coppa cuscinetto conico

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Timken:592XS
Rubix:999200400091236
Produttore:100126864
EAN:0053893064888
TAPERED ROLLER BEARINGS CUP 592XS

Riepilogo info tecniche

Diametro interno82,55 mm
Diametro esterno147,638 mm
Larghezza26,192 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : TAPERED ROLLER BEARINGS CUP 592XS


I cuscinetti conici a una fila sono la forma più elementare e più utilizzata e sono costituiti da un gruppo cono e da una coppa. Timken brevettò il primo nel 1898 e oggi offre la più ampia varietà al mondo di misure in pollici e metriche. Questo è il tipo di cuscinetto conico più elementare e più utilizzato. È composto da due parti separabili: il gruppo dell'anello interno e l'anello esterno. Viene generalmente montato a coppie su un albero.
Questa coppa (anello esterno) deve essere acquistata insieme a un cono corrispondente (anello interno/gabbia/rulli).

Punti di forza

Singolo cono. Una gabbia in acciaio stampato monoblocco mantiene i rulli sul cono e a distanze uniformi. Sono inoltre disponibili gabbie di tipo perno.

Applicazioni

Ruote anteriori dei veicoli; Differenziale e configurazioni pignone; Rulli di trasporto; Mandrini macchina utensili; Ruote per rimorchio

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)26,192x147,638x147,638 mm
Peso595 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)154,432x154,432x39,116 mm
Peso imballaggio595,1 g
Diametro interno82,55 mm
Diametro esterno147,638 mm
Larghezza26,192 mm
Gioco dei cuscinetticn
Peso2,1 kg
Serie595
Larghezza totale del cuscinetto35,717 mm
Carico statico di base, radiale - C0r319000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr216000 N
Codice doganale84822000
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.