Cuscinetto a rulli conici SKF HM 89446/2/QCL7C, Diametro esterno: 70.836 mm | Diametro interno: 34.925 mm | Larghezza: 28.575 mm

Cuscinetti a rulli conici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:HM 89446/2/QCL7C
Rubix:170000000481659
Produttore:49500
EAN:7316570072181
CUSCINETTO A RULLI CONICI HM 89446/2/QCL7C

Riepilogo info tecniche

Diametro interno34,925 mm
Diametro esterno70,836 mm
Larghezza28,575 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLI CONICI HM 89446/2/QCL7C


I coni (anello interno con rulli e gabbia) dei cuscinetti a rulli conici, in dimensioni in pollici, sono stati concepiti per essere combinati con coppe (anello esterno) della stessa serie. Insieme formano un cuscinetto completo in grado di sopportare carichi radiali e assiali combinati e che assicura basso attrito in funzionamento. Montando un cuscinetto a una corona di rulli conici contro un altro e applicando un precarico si può ottenere una disposizione di cuscinetti rigida.

Punti di forza

- Can be combined with cups from the same series
- High radial and axial load carrying capacity
- Accommodate axial loads in one direction
- Low friction and long service life

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)28,58x70,84x70,84 mm
Peso404 g
Diametro interno34,925 mm
Diametro esterno70,836 mm
Larghezza28,575 mm
Peso0,404 kg
Seriehm
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento6300 rpm
Regime limite9500 rpm
Larghezza totale del cuscinetto28,575 mm
NormaISO 355; ISO 492; ANSI/ABMA STANDARD 19.1
Carico statico di base, radiale - C0r106000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr78100 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84822000
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.