Cuscinetto a rulli conici SKF 639174, Diametro esterno: 52 mm | Diametro interno: 26 mm | Larghezza: 15.73 mm

Cuscinetti a rulli conici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:639174
Rubix:160000000367513
Produttore:44231
EAN:7316577298966
CUSCINETTO A RULLI CONICI 639174

Riepilogo info tecniche

Diametro interno26 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza15,73 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLI CONICI 639174


Cuscinetti a rulli conici radiali a una corona - ABMA STD (prefisso K-) e non standard N/A
I cuscinetti a una corona di rulli conici sono stati sviluppati per sopportare carichi radiali e assiali combinati e assicurare bassi livelli di attrito in funzionamento. L'anello interno, con rulli e gabbia, si può montare separatamente dall'anello esterno. Questi componenti scomponibili e intercambiabili semplificano le attività di montaggio, smontaggio e manutenzione. Montando un cuscinetto a una corona di rulli conici contro un altro e applicando un precarico si può ottenere una disposizione di cuscinetti rigida.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)15,73x52x52 mm
Peso140 g
Diametro interno26 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza15,73 mm
Gioco dei cuscinetticn
Serie639174
Regime di riferimento10000 rpm
Regime limite15000 rpm
Larghezza totale del cuscinetto15 mm
Carico statico di base, radiale - C0r31 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr28,6 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84822000
21,89 IVA esclusa
/ Unità
26,70 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.