Cuscinetto a rulli conici Timken 33822, Diametro esterno: 95.25 mm | Diametro interno: 44.45 mm | Larghezza: 22.225 mm
Bearings
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Timken:33822
Rubix:999200400087967
Produttore:100157291
EAN:0053893264691


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 44,45 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 95,25 mm |
| Larghezza | 22,225 mm |
Dettagli del prodotto : TAPERED ROLLER BEARINGS CUP 33822
Timken è il riconosciuto leader mondiale nei cuscinetti conici a rulli con l'offerta più ampia sul mercato. Questo è il tipo base e il più comunemente usato di cuscinetto conico a rulli. È costituito dall'insieme dell'anello interno e dell'anello esterno. Viene solitamente montato come uno di una coppia contrapposta. Durante l'assemblaggio dell'apparecchiatura, i cuscinetti a singola corona possono essere “regolati” al gioco richiesto (endplay) o alla condizione di precarico per ottimizzare le prestazioni.
Punti di forza
I cuscinetti conici a rulli a singola corona presentano un allineamento positivo dei rulli che garantisce un vero moto di rotolamento e genera una “forza di assestamento” che spinge il rullo contro la grande nervatura del cono. Questa forza di assestamento impedisce ai rulli di inclinarsi fuori dall'apice, mantenendoli così allineati e posizionati contro la grande nervatura del cono.
Applicazioni
Ruote anteriori dei veicoli; configurazioni di differenziale e pignone; rulli di nastri trasportatori; mandrini di macchine utensili; ruote dei rimorchi
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 104x104x35 mm |
|---|---|
| Peso | 270 g |
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 103,632x103,632x34,544 mm |
| Peso imballaggio | 268,1 g |
| Diametro interno | 44,45 mm |
| Diametro esterno | 95,25 mm |
| Larghezza | 22,225 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Peso | 0,27 kg |
| Serie | 33800 |
| Gabbia | acciaio |
| Larghezza totale del cuscinetto | 27,783 mm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 161000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 154000 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione




