Cuscinetto a rulli conici SNR 30305A, Diametro esterno: 62 mm | Diametro interno: 25 mm | Larghezza: 18.25 mm

SNR - Cuscinetti a rulli conici - 30316A

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SNR:30305A
Rubix:999250616003995
Produttore:30305A
EAN:3413520093228
CUSCINETTI A RULLI CONICI 30305A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza18,25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTI A RULLI CONICI 30305A


Cuscinetti a rulli conici, gabbia in acciaio stampato

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno25 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza18,25 mm
Gioco dei cuscinetticn
Serie30300
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento8100 rpm
Regime limite13000 rpm
NormaISO 355
Carico statico di base, radiale - C0r48,2 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr49,2 N
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.