Cuscinetto a rulli conici SKF LM 501349/310/Q, Diametro esterno: 73.431 mm | Diametro interno: 41.275 mm | Larghezza: 19.812 mm
Cuscinetti a rulli conici
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:LM 501349/310/Q
Rubix:160000000367674
Produttore:49019
EAN:7316570512182


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 41,275 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 73,431 mm |
| Larghezza | 19,812 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLI CONICI LM 501349/310/Q
I cuscinetti a una corona di rulli conici in dimensioni in pollici sono stati sviluppati per sopportare carichi radiali e assiali combinati e assicurare bassi livelli di attrito in funzionamento. L'anello interno, con rulli e gabbia, si può montare separatamente dall'anello esterno. Questi componenti scomponibili e intercambiabili semplificano le attività di montaggio, smontaggio e manutenzione. Montando un cuscinetto a una corona di rulli conici contro un altro e applicando un precarico si può ottenere una disposizione di cuscinetti rigida.
Punti di forza
- Possono essere combinati con coni della stessa serie
- Consentono la completa intercambiabilità delle coppe
- Consentono la completa intercambiabilità delle coppe
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 19,56x73,43x73,43 mm |
|---|---|
| Peso | 335 g |
| Diametro interno | 41,275 mm |
| Diametro esterno | 73,431 mm |
| Larghezza | 19,812 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | lm |
| Gabbia | acciaio |
| Regime di riferimento | 6700 rpm |
| Regime limite | 9000 rpm |
| Larghezza totale del cuscinetto | 19,812 mm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 68 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 55 N |
| Paese d'origine | MX |
| Codice doganale | 84822000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 22,26 IVA esclusa
/ Unità
€ 27,16 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione