Cuscinetto a rulli conici Timken 4A/6, Diametro esterno: 44.45 mm | Diametro interno: 19.05 mm | Larghezza: 12.7 mm
Assembly
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Timken:4A/6
Rubix:999190400024829
EAN:0053893650548




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 19,05 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 44,45 mm |
| Larghezza | 12,7 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : TAPERED ROLLER BEARING ASSEMBLY 4A/6
I cuscinetti a rulli conici Timken® gestiscono sia carichi radiali che assiali, anche nelle condizioni più avverse. Prodotto di punta, sono disponibili in migliaia di combinazioni e in diverse configurazioni, spesso caratterizzate da geometrie personalizzate, superfici ingegnerizzate o soluzioni di tenuta specializzate.
Applicazioni
Applicazioni industriali generali e automobilistiche
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 12,7x44,45x44,45 mm |
|---|---|
| Peso | 86 g |
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 25,146x59,182x59,182 mm |
| Diametro interno | 19,05 mm |
| Diametro esterno | 44,45 mm |
| Larghezza | 12,7 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Peso | 0,1 kg |
| Serie | 5c |
| Materiale | acciaio stampato (gabbia) |
| Gabbia | acciaio |
| Larghezza totale del cuscinetto | 12,7 mm |
| Norma | ISO |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 20600 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 20300 N |
| Codice doganale | 84822000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione