Cuscinetto a rulli conici FAG 320/32-X, Diametro esterno: 58 mm | Diametro interno: 32 mm | Larghezza: 13 mm

Cuscinetto a rulli conici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:320/32-X
Rubix:160000000375728
Produttore:0167114590000
EAN:4064327659422
0167114590000-CUSCINETTO A RULLI CONICI 320/32-X

Riepilogo info tecniche

Diametro interno32 mm
Diametro esterno58 mm
Larghezza13 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167114590000-CUSCINETTO A RULLI CONICI 320/32-X


Cuscinetti a rulli conici 320, dimensioni principali secondo DIN ISO 355 / DIN 720, smontabile, messo in posizione o accoppiato

Informazioni tecniche


Attributi
Peso193 g
Diametro interno32 mm
Diametro esterno58 mm
Larghezza13 mm
Gioco dei cuscinetticn
Serie320..-x
Regime limite12600 rpm
Larghezza totale del cuscinetto17 mm
Carico statico di base, radiale - C0r48500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr39000 N
Codice doganale84822000
16,21 IVA esclusa
/ Unità
19,77 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.