Cuscinetto a rulli conici SKF L 68149/110/Q, Diametro esterno: 59.131 mm | Diametro interno: 34.988 mm | Larghezza: 16.764 mm

Cuscinetti a rulli conici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:L 68149/110/Q
Rubix:170000000481731
Produttore:48164
EAN:7316570814743
CUSCINETTO A RULLI CONICI L 68149/110/Q

Riepilogo info tecniche

Diametro interno34,988 mm
Diametro esterno59,131 mm
Larghezza16,764 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLI CONICI L 68149/110/Q


I cuscinetti a una corona di rulli conici in dimensioni in pollici sono stati sviluppati per sopportare carichi radiali e assiali combinati e assicurare bassi livelli di attrito in funzionamento. L'anello interno, con rulli e gabbia, si può montare separatamente dall'anello esterno. Questi componenti scomponibili e intercambiabili semplificano le attività di montaggio, smontaggio e manutenzione. Montando un cuscinetto a una corona di rulli conici contro un altro e applicando un precarico si può ottenere una disposizione di cuscinetti rigida.

Punti di forza

- Possono essere combinati con coni della stessa serie
- Consentono la completa intercambiabilità delle coppe

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)15,88x59,13x59,13 mm
Peso176 g
Diametro interno34,988 mm
Diametro esterno59,131 mm
Larghezza16,764 mm
Gioco dei cuscinetticn
Seriel
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento8000 rpm
Regime limite11000 rpm
Larghezza totale del cuscinetto16,764 mm
Codice doganale84822000
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.