Cuscinetto a rulli conici Timken 30208, Diametro esterno: 80 mm | Diametro interno: 40 mm | Larghezza: 19.75 mm

Cuscinetto a rulli conici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Timken:30208
Rubix:999191200003734
Produttore:100110618
EAN:0053893430744
METRIC TAPERED ROLLER BEARING 30208

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza19,75 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : METRIC TAPERED ROLLER BEARING 30208


Con una capacità di gestione del carico radiale e assiale, i cuscinetti a rulli conici ad alte prestazioni Timken® sono progettati per offrire la massima durata negli spazi più compatti.

Punti di forza

La scelta più ampia, comprese le dimensioni in formato imperiale e metrico
Progettazione per garantire velocità più elevate, carichi più pesanti e durata maggiore
Supporto tecnico senza pari
I cuscinetti a una corona sono la configurazione più comune
Un assemblaggio composto da anelli interni separati (cono) ed esterni (coppa)

Applicazioni

Per la logistica, l'energia, l'agricoltura, la stampa, ecc.

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)84,582x84,582x26,67 mm
Peso imballaggio425,9 g
Diametro interno40 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza19,75 mm
Gioco dei cuscinetticn
Codice doganale84822000
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.