Cuscinetto a rulli conici SKF 2788/2720/QCL7C, Diametro esterno: 76.2 mm | Diametro interno: 38.1 mm | Larghezza: 25.782 mm

Cuscinetti a rulli conici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:2788/2720/QCL7C
Rubix:170000000475503
Produttore:47365
EAN:7316570492040
CUSCINETTO A RULLI CONICI 2788/2720/QCL7C

Riepilogo info tecniche

Diametro interno38,1 mm
Diametro esterno76,2 mm
Larghezza25,782 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLI CONICI 2788/2720/QCL7C


Cuscinetti a rulli conici radiali a una corona - ABMA STD (prefisso K-) e non standard N/A
I cuscinetti a una corona di rulli conici in dimensioni in pollici sono stati sviluppati per sopportare carichi radiali e assiali combinati e assicurare bassi livelli di attrito in funzionamento. L'anello interno, con rulli e gabbia, si può montare separatamente dall'anello esterno. Questi componenti scomponibili e intercambiabili semplificano le attività di montaggio, smontaggio e manutenzione. Montando un cuscinetto a una corona di rulli conici contro un altro e applicando un precarico si può ottenere una disposizione di cuscinetti rigida.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)23,81x76,2x76,2 mm
Peso510 g
Diametro interno38,1 mm
Diametro esterno76,2 mm
Larghezza25,782 mm
Gioco dei cuscinetticn
Regime di riferimento6700 rpm
Regime limite9000 rpm
Larghezza totale del cuscinetto23812 mm
Carico statico di base, radiale - C0r93000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr74800 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84822000
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.