Cuscinetto a rulli conici FAG 32064-X-XL, Diametro esterno: 480 mm | Diametro interno: 320 mm | Larghezza: 74 mm
Cuscinetto a rulli conici
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:32064-X-XL
Rubix:160000000375758
Produttore:0884264320000
EAN:4054369529166


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 320 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 480 mm |
| Larghezza | 74 mm |
Dettagli del prodotto : 0884264320000-CUSCINETTO A RULLI CONICI 32064-X-XL
Cuscinetti a rulli conici 320, dimensioni principali secondo DIN ISO 355 / DIN 720, smontabile, messo in posizione o accoppiato
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 320 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 480 mm |
| Larghezza | 74 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 320 |
| Gabbia | acciaio |
| Regime limite | 1580 rpm |
| Larghezza totale del cuscinetto | 100 mm |
| Norma | DIN 720 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 3050000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 1850000 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4484,28 IVA esclusa
/ Unità
€ 5470,82 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione