Cuscinetto a rulli conici SKF 32320, Diametro esterno: 215 mm | Diametro interno: 100 mm | Larghezza: 73 mm
Cuscinetti a rulli conici
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:32320
Rubix:999190200022846
EAN:7316577328021


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 100 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 215 mm |
| Larghezza | 73 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLI CONICI 32320
I cuscinetti a una corona di rulli conici sono stati sviluppati per sopportare carichi radiali e assiali combinati e assicurare bassi livelli di attrito in funzionamento. L'anello interno, con rulli e gabbia, si può montare separatamente dall'anello esterno. Questi componenti scomponibili e intercambiabili semplificano le attività di montaggio, smontaggio e manutenzione. Montando un cuscinetto a una corona di rulli conici contro un altro e applicando un precarico si può ottenere una disposizione di cuscinetti rigida.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 100 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 215 mm |
| Larghezza | 73 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Peso | 12,5 kg |
| Serie | 323 |
| Gabbia | acciaio |
| Regime di riferimento | 2200 rpm |
| Regime limite | 3200 rpm |
| Larghezza totale del cuscinetto | 77,5 mm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 780000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 617000 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 643,63 IVA esclusa
/ Unità
€ 785,23 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione